Startseite

LOMBARDO - LOMLL1080712 TREND 110 LED 2.7K 7 W ANTRAC. - LL1080712

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1080712 TREND 110 LED 2.7K 7 W ANTRAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680204687

Artikelnummer

LOMLL1080712

Herstellernummer

LL1080712

Hersteller

LOM

Trend 110 LED 2.7K 7 W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.