LINEA LIGHT (ILED) - ILD8286 CREW2 D260 12W IP40 B.CO RAG/RAME - 8286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534959705
Artikelnummer
ILD8286
Herstellernummer
8286
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
262 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
74 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
150...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


