LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00526AMAWW XENIA-W 10 TOPLED L1530 30,8WAC CL2 - C00526AMAWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8055306084621
Artikelnummer
ILDC00526AMAWW
Herstellernummer
C00526AMAWW
Hersteller
LIA
Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3985 lm, con un'efficienza nominale di 144.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30.8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


