LINEA LIGHT (ILED) - ILD96968N18 ENVELOPE 4 1L 1W 4FRES.R9006 GOFF. - 96968N18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056534842670
Artikelnummer
ILD96968N18
Herstellernummer
96968N18
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
40 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
138...0 lm
Einbaudurchmesser:
29 mm