LINEA LIGHT (ILED) - ILD96966W18 ENVELOPE 4 1L 1W 4FRES.R9003 GOFF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Gehäusefarbe - weiß 
- Mit Leuchtmittel - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8056534842625
Artikelnummer
ILD96966W18
Herstellernummer
96966W18
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
40 mm
Einbaubreite:
29 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
22 mm
Einbaulänge:
29 mm



