Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92124M60 ARCHILINE-I 1 12W L.300MM - 92124M60

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92124M60 ARCHILINE-I 1 12W L.300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913144174

Artikelnummer

ILD92124M60

Herstellernummer

92124M60

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 0 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 1692 lm, con un'efficienza nominale di 128.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.