Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92044N25 ARCHILINE-W 4 ANTIGL 48W L1200MM AN

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92044N25 ARCHILINE-W 4 ANTIGL 48W L1200MM AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913274581

Artikelnummer

ILD92044N25

Herstellernummer

92044N25

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 28 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 8484 lm, con un'efficienza nominale di 154.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 4,20 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 61.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.