Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7402 ZIG ZAG PLAF.E27 2X46W NERO R9005 - 7402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534767850

Artikelnummer

ILD7402

Herstellernummer

7402

Hersteller

LIA

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

98 mm

Länge:

422 mm

Lampada da parete/soffitto con montatura in metallo verniciato e diffusore in vetro sabbiato. Diffusore: vetro sabbiato. Base: metallo verniciato bianco lucido. Cornice: metallo verniciato nero RAL9005. Lampada: Halogen ECO QA60 2X46W/ Fluorescent TC-TSE 2X20W.

LINEA LIGHT (ILED)

Ein LINEA LIGHT (ILED) Produkt

Entdecken Sie die LINEA LIGHT (ILED)-Serie