Startseite

Liebherr - LIE999406351 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 6Facher NoFr - 999406351

KopierenKopieren
Liebherr - LIE999406351 VG!FH+ Gefrierschrank 60cm 6Facher NoFr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 248 W

  • Nettovolumen - 192 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803055211

Artikelnummer

LIE999406351

Herstellernummer

999406351

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

248 W

Nettovolumen:

192 l

Sternkennzeichnung:

4

Bruttofassungsvermögen:

235 l

Anzahl der Auszüge/Körbe:

6

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

140 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1450 mm

Tiefe:

665 mm

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

ja

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:248 W, Absicherung des Gerätes:1,3 A, Bruttofassungsvermögen:235 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:140 kWh, Nutzinhalt:192 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1450 mm, Tiefe:665 mm, Lagerung bei Stromausfall:20 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:6, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:16 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G