Liebherr - LIE999144851 VG! Gefrierschrank 60cm 5Facher NoFr 158 - 999144851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 259 W
Nettovolumen - 149 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4016803176527
Artikelnummer
LIE999144851
Herstellernummer
999144851
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
259 W
Nettovolumen:
149 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
187 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
258 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
630 mm
Lagerung bei Stromausfall:
24 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
15 kg/24h
Mit Beleuchtung:
nein


