Liebherr - LIE998936151 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 4FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nutzinhalt - 133 l
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Packung
1 ST
EAN
9005382167717
Artikelnummer
LIE998936151
Herstellernummer
998936151
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nutzinhalt:
133 l
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Bruttofassungsvermögen:
143 l
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
830 mm
Tiefe:
615 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


