Liebherr - LIE998936151 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 4FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 133 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Confezione
1 PZ
EAN
9005382167717
Codice prodotto
LIE998936151
Cod. produttore
998936151
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
133 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
0.6 A
Capacità lorda:
143 l
Emissione di rumore:
45 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
830 mm
Profondità:
615 mm
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
0
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no