Liebherr - LIE994877451 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 268/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002804178
Artikelnummer
LIE994877451
Herstellernummer
994877451
Hersteller
LIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:schwarz, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50/60 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:183 W, Absicherung des Gerätes:1,4 A, Nettofassungsvermögen gesamt:371 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:129 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:268 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:103 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:33 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:597 mm, Höhe:1855 mm, Tiefe:675 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:20 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar,Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Kompatibel mit Apple HomeKit, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


