Liebherr - LIE994782151 FlaschenkA1/4hlschrank unt. statisch 3Ro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Tür - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
9005382253656
Artikelnummer
LIE994782151
Herstellernummer
994782151
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
180 l
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Anschlusswert:
120 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
328 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Tiefe:
600 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Klimaklasse:
SN
Getränkespender:
nein
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
Glühlampe
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


