Liebherr - LIE994782151 FlaschenkA1/4hlschrank unt. statisch 3Ro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
9005382253656
Codice prodotto
LIE994782151
Cod. produttore
994782151
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
180 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
180 l
Altezza:
850 mm
Larghezza:
600 mm
Potenza:
120 W
Consumo energetico annuo medio:
328 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
B
Profondità:
600 mm
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Categori di clima:
SN
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Lampada ad incandescenza
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì