Startseite

Liebherr - LIE993860151 Gefriertruhe 104.5cm 281L 2 KArbe F wei - 993860151

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993860151 Gefriertruhe 104.5cm 281L 2 KArbe F wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefriertruhe

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

249 kWh

Nettovolumen:

281 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

1045 mm

Höhe:

825 mm

Tiefe:

722 mm

Lagerung bei Stromausfall:

40 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Mit Beleuchtung:

ja

Gefriertruhe, EEK: F, Energieverbrauch 249 kWh/ Jahr, Gesamtvolumen 281 l, elektronische Steuerung, SmartFrost, FrostControl, 2 Einhängekörbe, StopFrost-System, 40 Stunden Lagerzeit bei Störung, 10 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, optisches und akustisches Warnsignal, Tauwasserablauf, Abmessungen (HxBxT): 82,5x104,5x72,2cm