Liebherr - LIE993846251 VG!FH+ Weinlagerschrank 1Z 4Holzb 378L 1 - 993846251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:1,5 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:92 kWh, Nutzinhalt:378 l, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):196, Breite:597 mm, Höhe:1684 mm, Tiefe:763 mm, Klimaklasse:SN-T, Anzahl der Temperaturzonen:1, Temperatur:5...20 °C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


