Startseite

Liebherr - LIE993419651 VG!FH+ Gefrierschrank int. 4Facher 100L - 993419651

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993419651 VG!FH+ Gefrierschrank int. 4Facher 100L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 100 l

  • Sternkennzeichnung - 4

  • Bruttofassungsvermögen - 103 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803069331

Artikelnummer

LIE993419651

Herstellernummer

993419651

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

100 l

Sternkennzeichnung:

4

Bruttofassungsvermögen:

103 l

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

159 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

874...890 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

12 kg/24h

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Bruttofassungsvermögen:103 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:159 kWh, Nutzinhalt:100 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:36 dB(A) re 1 pW, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:874...890 mm, Nischentiefe:550 mm, Lagerung bei Stromausfall:12 h, Klimaklasse:SN-T, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:12 kg/24h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G