Liebherr - LIE993350651 VG!FH+ SbS NoFr 0G IceM Festwasseranschl - 993350651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4016803068730
Artikelnummer
LIE993350651
Herstellernummer
993350651
Hersteller
LIE
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
231 W
Absicherung des Gerätes:
2.6 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
740 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
645 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
244 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
519 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
129 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
4
Breite:
1210 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
665 mm
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
24 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag wechselbar:
nein
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


