Liebherr - LIE993309651 VG!FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 372 - 993309651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.2 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
411 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
233 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
90 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
665 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung