Liebherr - LIE993007951 VG!FH+ Weintemperierschrank 3Z 10Holzbor - 993007951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Grundfarbe der Tür - Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Packung
1 ST
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
180 kWh
Nettovolumen:
496 l
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
178
Breite:
700 mm
Höhe:
1920 mm
Tiefe:
742 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
3
Betriebstemperatur:
5...20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja