Startseite

Liebherr - LIE993006951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 6Holzborde 31 - 993006951

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993006951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 6Holzborde 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F

  • Nettovolumen - 625 l

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382235874

Artikelnummer

LIE993006951

Herstellernummer

993006951

Hersteller

LIE

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Nettovolumen:

625 l

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Spannung:

220...240 V

Breite:

747 mm

Höhe:

1930 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

118 kWh

Geräuschemission:

41 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

312

Tiefe:

759 mm

Klimaklasse:

SN-T

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SwingLine-Design, MagicEye, digitale Temperaturanzeige, Luftfeuchtigkeitsregelung über zuschaltbaren Ventilator, 7 Holzborde, höhenverstellbar, HomeDialog-ready Schnittstelle, Schloss, FreshAir-Aktivkohlefilter, Volltür, Farbe: Terra