Liebherr - LIE993006851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 6Holzborde 25 - 993006851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Nettovolumen - 525 l
Packung
1 ST
EAN
9005382235850
Artikelnummer
LIE993006851
Herstellernummer
993006851
Hersteller
LIE
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
525 l
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Spannung:
220...240 V
Breite:
700 mm
Höhe:
1920 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
140 kWh
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
253
Tiefe:
742 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Betriebstemperatur:
5...20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


