Startseite

Liebherr - LIE993003851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20 - 993003851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993003851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Grundfarbe der Tür - sonstige

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Spannung:

220...240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

133 kWh

Nettovolumen:

435 l

Geräuschemission:

41 dB(A) re 1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

201

Breite:

700 mm

Höhe:

1650 mm

Tiefe:

742 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Weinkühlschrank, GrandCru, EEK: F, Energieverbrauch 117 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 436 l, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Platz für max. 201 Stk Bordeauxflaschen á 0,75 l, LED-Beleuchtung - dauerhaft zuschaltbar, Umluftkühlung, 6 Holz-Ablageborde,optisches und akustisches Warnsignal, Isolierglastür, Aktivkohlefilter, Kindersicherung, Abmessungen (HxBxT): 165x870x74,2cm