Startseite

Liebherr - LIE993002151 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzb. 383L - 993002151

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993002151 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzb. 383L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F

  • Nettovolumen - 377 l

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382235737

Artikelnummer

LIE993002151

Herstellernummer

993002151

Hersteller

LIE

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Nettovolumen:

377 l

Grundfarbe der Tür:

rot

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Höhe:

1650 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

103 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

200

Tiefe:

739 mm

Klimaklasse:

SN-T

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:rot, Spannung:220...240 V, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:103 kWh, Nutzinhalt:377 l, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):200, Breite:600 mm, Höhe:1650 mm, Tiefe:739 mm, Klimaklasse:SN-T, Anzahl der Temperaturzonen:1, Temperatur:5...20 °C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:ohne, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G