Startseite

Liebherr - LIE992947951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20 - 992947951

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992947951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

  • Nettovolumen - 401 l

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382235379

Artikelnummer

LIE992947951

Herstellernummer

992947951

Hersteller

LIE

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

401 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Höhe:

1650 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

168 kWh

Geräuschemission:

41 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

200

Tiefe:

739 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Vinothek Weinklimaschrank, Energieeffizienzklasse G, 177 kWh Jahresenergieverbrauch, 39 db(A), Klimaklasse SN-ST, ein regelbarer Kältekreislauf, 402 l Gesamtnutzinhalt, max. 200 Bordeauxflaschen, eine Temperaturzone, Temperaturbereich +5°C bis +20°C, Türmaterial Isolierglastür, 6 Ablageflächen, Holzbord, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter