Liebherr - LIE992823351 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 10Ablag - 992823351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Nettovolumen - 271 l
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
9005382234099
Artikelnummer
LIE992823351
Herstellernummer
992823351
Hersteller
LIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
271 l
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220...240 V
Breite:
557 mm
Höhe:
1770 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
165 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
83
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
560...570 mm
Nischenhöhe:
1772...1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja