Liebherr - LIE992795451 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablage - 992795451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Nettovolumen - 158 l
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9005382234013
Artikelnummer
LIE992795451
Herstellernummer
992795451
Hersteller
LIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
158 l
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Spannung:
220...240 V
Breite:
557 mm
Höhe:
1218 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
152 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
48
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
560...570 mm
Nischenhöhe:
1220...1236 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest


