Startseite

Liebherr - LIE992722151 VG! Gefrierschrank 60cm 7Facher SmFr 225 - 992722151

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992722151 VG! Gefrierschrank 60cm 7Facher SmFr 225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefrierschrank

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Bruttofassungsvermögen:

226 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

262 kWh

Nettovolumen:

225 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1644 mm

Tiefe:

630 mm

Lagerung bei Stromausfall:

19 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Temperaturanzeige:

sichtbar analog

Gefrierleistung:

11 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1,3 A, Bruttofassungsvermögen:226 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:262 kWh, Nutzinhalt:225 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1644 mm, Tiefe:630 mm, Lagerung bei Stromausfall:19 h, Klimaklasse:SN-T, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:7, Temperaturanzeige:sichtbar analog, Gefrierleistung:11 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bisG