Liebherr - LIE992704651 TischkA1/4hlschrank 50.1cm **** 121L F w - 992704651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.8 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
106.3 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
14.5 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
176.3 kWh
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
8.9 h
Gefrierleistung:
5.35 kg/24h
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1
Breite:
501 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
620 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


