Startseite

Liebherr - LIE992704551 Gefrierschrank 55.3cm 3FAcher 98L F wei - 992704551

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992704551 Gefrierschrank 55.3cm 3FAcher 98L F wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefrierschrank

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bruttofassungsvermögen:

101 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

213 kWh

Nettovolumen:

98 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

553 mm

Höhe:

851 mm

Tiefe:

624 mm

Lagerung bei Stromausfall:

26 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Tischgefrierschrank, EEK: F, Energieverbrauch 213 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 98 l, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, optisches Warnsignal bei Störung, SmartFrost, 17 Stunden Lagerzeit bei Störung, 6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, 3 Schubfächer, Swing Design, Abmessungen (HxBxT): 85,1x55,3x62,4 cm