Startseite

Liebherr - LIE992702851 Gefrierbox 55cm 2FAcher 68L F weiAŸ - 992702851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992702851 Gefrierbox 55cm 2FAcher 68L F weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nettovolumen - 69 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803059547

Artikelnummer

LIE992702851

Herstellernummer

992702851

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettovolumen:

69 l

Sternkennzeichnung:

4

Bruttofassungsvermögen:

70 l

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

181 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

553 mm

Höhe:

631 mm

Tiefe:

624 mm

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:90 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:70 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:181 kWh, Nutzinhalt:69 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:553 mm, Höhe:631 mm, Tiefe:624 mm, Lagerung bei Stromausfall:8 h, Klimaklasse:SN-T, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:ohne, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Temperaturanzeige:sichtbar digital, Gefrierleistung:8 kg/24h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G