Startseite

Liebherr - LIE992688051 VG! Kuhl-Gefrierkombi 55cm 157/54L F wei - 992688051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992688051 VG! Kuhl-Gefrierkombi 55cm 157/54L F wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803059134

Artikelnummer

LIE992688051

Herstellernummer

992688051

Hersteller

LIE

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

217 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

209 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

176 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

156 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

53 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

550 mm

Höhe:

1372 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

4 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kühl-/Gefrierkombination, EEK: F, Energieverbrauch 241 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 210 l davon 54 l Gefrierteil. Mechanische Steuerung, 2 Temperaturzonen, Kühlteil: Abtau-Automatik, LED-Beleuchtung, 3 Glas-Ablageflächen davon 2 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen, Gefrierteil: SmartFrost, 18 h Lagerzeit bei Störung, 3 kg Gefriervermögen in 24 Std, 2 Schubfächer, VarioSpace, Abmessungen (HxBxT): 137,2x55x63cm, Farbe: Weiß