Startseite

Liebherr - LIE991662051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27 - 991662051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE991662051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Spannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

273 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

151.6 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

27 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

162.79 kWh

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

1772...1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Bruttofassungsvermögen gesamt:273 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:151,6 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:27 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:162,79 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:14 h, Gefrierleistung:2 kg/24h, Geräuschemission:34 dB(A) re 1 pW, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G