Startseite

Liebherr - LIE991634851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27 - 991634851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE991634851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 163.5 kWh

  • Möbeltürbefestigung - fest

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803044291

Artikelnummer

LIE991634851

Herstellernummer

991634851

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

163.5 kWh

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

27.1 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

151.6 l

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

97.9 l

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Nischenhöhe:

1772...1788 mm

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Sternkennzeichnung:

4

Abtauart:

automatisch

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Nischenbreite:

560...570 mm

Klimaklasse:

SN-T

Getränkespender:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Thermometer - Kühlteil:

digital

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Türanschlag wechselbar:

ja

Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Absicherung des Gerätes:1,2 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:151,6 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:27,1 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:97,9 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:163,5 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:14 h, Gefrierleistung:2 kg/24h, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:36 dB(A) re 1 pW, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-T, Innenlüfter im Kühlteil, Thermometer - Kühlteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G