Startseite

LEGRAND - LEGX9D51L P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=75MM 316L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9D51L P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=75MM 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

3414972197625

Artikelnummer

LEGX9D51L

Herstellernummer

X9D51L

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduttori destri. Altezza: 75 mm. Riduzione: 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Forniti con bulloneria.