LEGRAND - LEGX9C73L P31-TESTATA DI CHIUSURA 150X75 INOX 316L - X9C73L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Packung
1 ST
EAN
3414972277600
Artikelnummer
LEGX9C73L
Herstellernummer
X9C73L
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
sonstige


