Startseite

LEGRAND - LEG637993 PVC Vertik.Gelenksverb.200-600 - 637993

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637993 PVC Vertik.Gelenksverb.200-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verbindung - einschnappbar

Packung

  • 20 ST

EAN

3245066379937

Artikelnummer

LEG637993

Herstellernummer

637993

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

einschnappbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Giunto snodato altezza 100mm