Startseite

LEGRAND - LEG349207 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=100 INOX - 349207

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349207 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=100 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Tragfähigkeit - 400 N

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561470897

Artikelnummer

LEG349207

Herstellernummer

349207

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

400 N

Werkstoff:

Stahl

Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie