Startseite

LEGRAND - LEG349203 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 INOX - 349203

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349203 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 163 mm

  • Höhe - 139.5 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561468986

Artikelnummer

LEG349203

Herstellernummer

349203

Hersteller

BTI

Länge:

163 mm

Höhe:

139.5 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie