Startseite

LEGRAND - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z - 348503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1950 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 74 mm

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561384736

Artikelnummer

LEG348503

Herstellernummer

348503

Hersteller

BTI

Länge:

1950 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

74 mm

Höhe:

26.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Abbrechbar:

nein

Profilato di supporto. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie