Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31X9DC14Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 300X100 Z - 31X9DC14Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31X9DC14Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 300X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561253001

Artikelnummer

LEG31X9DC14Z

Herstellernummer

31X9DC14Z

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Testata di chiusura finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 300mm (codice export 340 662)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie