Startseite

LEGRAND - LEG31X9CE73Z P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 150X75 Z - 31X9CE73Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31X9CE73Z P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 150X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561246706

Artikelnummer

LEG31X9CE73Z

Herstellernummer

31X9CE73Z

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie