Startseite

LEGRAND - LEG31L89100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=0,5M L=100 Z - 31L89100Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L89100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=0,5M L=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.5 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561211216

Artikelnummer

LEG31L89100Z

Herstellernummer

31L89100Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Materialstärke:

0.5 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie