Startseite

LEGRAND - LEG31C8B050G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 50X50 GP - 31C8B050G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31C8B050G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 50X50 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 500 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561211070

Artikelnummer

LEG31C8B050G

Herstellernummer

31C8B050G

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

500 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie