Startseite

LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z - 31BJB050Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 20 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561221697

Artikelnummer

LEG31BJB050Z

Herstellernummer

31BJB050Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

20 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie