Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AHCC39Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/100 H75 Z - 31AHCC39Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AHCC39Z P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/100 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561216044

Artikelnummer

LEG31AHCC39Z

Herstellernummer

31AHCC39Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.