LEGRAND - LEGR83701 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C G1/4 - R83701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Länge - 86 mm
Tiefe - 45 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8009561122963
Artikelnummer
LEGR83701
Herstellernummer
R83701
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Länge:
86 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G1/4


