LEGRAND - LEGR83510 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3 - R83510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 177 mm
Länge - 332 mm
Tiefe - 130 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8009561122789
Artikelnummer
LEGR83510
Herstellernummer
R83510
Hersteller
BTI
Breite:
177 mm
Länge:
332 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
nein
Giunti di derivazione serie X; Filettatura GAS; G3


