Startseite

LEGRAND - LEGHP-25 TAPPO PLASTICO D=25,4

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGHP-25 TAPPO PLASTICO D=25,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25.4...25.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561098619

Artikelnummer

LEGHP-25

Herstellernummer

HP-25

Hersteller

BTI

Für Rohrdurchmesser nominal:

25.4...25.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 25,4mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0